入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュバルブ改造キット |
変換する | 手動から自動 |
終了 | クロム |
取り付け位置 | |
電源 | (4)Cバッテリー |
船の重量(kg) | 1.54 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 14.61 |
船幅(cm) | 23.5 |
HSコード | 8501104040 |
A. 破片が測定に影響を与えるのを防ぐために、ツールを定期的に清掃してください。 スムーズに動作するように可動部品に注油し、損傷を防ぐために保護ケースに保管してください。
A. センサーはマルチ小葉赤外線技術を使用してユーザーの存在を検出し、遅延後にフラッシュを起動します。 このハンズフリー操作により、細菌の拡散が軽減され衛生状態が向上し、ユーザーの利便性が確保されます。
A. Sloan EBV-500-A フラッシュ バルブ レトロフィット キットは、標準の配管システムと互換性があるように設計されており、大規模な改造を必要とせずに既存のトイレ設備に簡単に取り付けることができます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。