入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュバルブ改造キット |
バッテリーの持続時間 | 3年@ 4000フラッシュ/月 |
変換する | 手動から自動 |
器具タイプ | 便器 |
フラッシュあたりのガロン | インストールされているレギュレーターに応じて、1.0または1.5 |
取り付け位置 | トップ |
圧力範囲 | 15から100へのpsi |
センサー範囲 | 15〜30インチ |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。