SKOLNIK ST0503 輸送ドラム、タイトヘッド、5 ガロン、ステンレススチール
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
アイテム価格 | トランスポートドラム |
お尻にある口径 | 2 "NPT x3 / 4"継手 |
色 | シルバー |
カバーカラー | シルバー |
ドラム素材 | 304ステンレススチール |
ガスケット材料 | 良いです |
ゲージ | 20/20/20 |
ヘッド形式 | 閉鎖性頭部 |
内部径 | 14 " |
素材の厚さ | 0.9 / 0.9 / 0.9mm |
外径 | 14.75 " |
全体の高さ | 12 " |
パッキンググループ | 危険物のIIおよびIII |
国連格付け液体 | 1A1 / X1.6 / 250 |
ボリューム容量 | 5ガロン。 |
船の重量(kg) | 4.97 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 39.37 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | ガスケット材料 | ゲージ | ヘッド形式 | 内部径 | 負荷容量 | 外径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST5504 | 55ガロン。 | 良いです | 16 | 閉鎖性頭部 | 22.5 " | - | 23.5 " | 35.25 " | ¥366,738 | ||
ST3004 | 30ガロン。 | EPDM | 18 | オープンヘッド | 18.25 " | 495ポンド | 18.75 " | 29 " | ¥201,883 | ||
ST1003 | 10ガロン。 | 良いです | 20 | 閉鎖性頭部 | 14 " | 116ポンド | 14.25 " | 19.25 " | ¥136,952 | ||
ST1004 | 10ガロン。 | EPDM | 20 | オープンヘッド | 14 " | 264ポンド | 14.25 " | 19 " | ¥132,857 | ||
ST3003 | 30ガロン。 | 良いです | 18 | 閉鎖性頭部 | 18.25 " | 299ポンド | 18.75 " | 29.5 " | ¥258,574 | ||
ST5502 | 55ガロン。 | EPDM | 18 | オープンヘッド | 22.5 " | 968ポンド | 23 " | 35.25 " | ¥294,202 | ||
ST2004 | 20ガロン。 | EPDM | 18 | オープンヘッド | 18.25 " | 352ポンド | 18.75 " | 21.5 " | ¥214,191 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。