入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルパネルメーター |
正確さ | 読み取り値の+/- 0.2%+ /-2カウント |
コネクタ タイプ | ネジ端子 |
深さ | 3.25 " |
ディスプレイ | 赤色LED |
数字を表示する | 4 |
表示スパン | -328度から2192度F |
励起 | いいえ |
はめあい | 標準1 / 8DINカットアウト |
入力範囲 | タイプJT / C |
取り付け | クリップ |
必要な電力 | 120 VAC |
リレー | 5VACで定格250アンペアのXNUMXつのSPDT |
形式 | ホーク3 |
タイプ | 温度 |
UPC | 4759833087813 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 9030390100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 正確さ | 深さ | 取り付け | 必要な電力 | 形式 | タイプ | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24503 | デジタルパネルメーター | 入力の +/-1.0% + 5 カウント | 4.72 " | スライド取付金具 | 120 VAC | 2800シリーズ | 直流電圧 | 赤色LED | ¥88,608 | ||
M235-0-2-13-0 | デジタルパネルメーター | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 2.36 " | ユニークで、複数のメーターを積み重ねることができます | 9-32 VDC | ミニマックス | 直流電圧 | 灰色のLCD | ¥48,012 | ||
H335-1-81-020 | デジタルパネルメーター | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-2カウント | 3.25 " | クリップ | 120 VAC | ホーク3 | 赤色LED | ¥103,232 | |||
F35-1-91-0 | デジタルパネルメーター | 入力の +/-.2% +/-0.2 Hz | 2.94 " | クリップ | 120 VAC | ファルコン | 頻度 | 赤色LED | ¥44,877 | ||
12227 | マルチメーター | - | - | - | - | - | - | - | ¥138,250 | ||
M23512740 | メーター | - | - | - | - | - | - | - | ¥82,311 | ||
M23522350 | デジタルパネルメーター | - | - | - | - | - | - | - | ¥75,650 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。