入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルパネルメーター |
正確さ | 入力の +/-1.0% + 5 カウント |
コネクタ タイプ | ネジ端子 |
深さ | 4.72 " |
ディスプレイ | 赤色LED |
数字を表示する | 3.5 |
表示スパン | 1999 |
励起 | いいえ |
はめあい | 1.682 x 3.622インチのカットアウト |
入力範囲 | 0から200 VDCへ |
取り付け | スライド取付金具 |
必要な電力 | 120 VAC |
形式 | 2800シリーズ |
タイプ | 直流電圧 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9030390100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 正確さ | 深さ | 取り付け | 必要な電力 | 形式 | タイプ | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H340-1-91-020 | デジタルパネルメーター | 読み取り値の+/- 0.2%+ /-2カウント | 3.25 " | クリップ | 120 VAC | ホーク3 | 温度 | 赤色LED | ¥106,018 | ||
M235-0-2-13-0 | デジタルパネルメーター | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 2.36 " | ユニークで、複数のメーターを積み重ねることができます | 9-32 VDC | ミニマックス | 直流電圧 | 灰色のLCD | ¥48,012 | ||
H335-1-81-020 | デジタルパネルメーター | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-2カウント | 3.25 " | クリップ | 120 VAC | ホーク3 | 赤色LED | ¥103,232 | |||
F35-1-91-0 | デジタルパネルメーター | 入力の +/-.2% +/-0.2 Hz | 2.94 " | クリップ | 120 VAC | ファルコン | 頻度 | 赤色LED | ¥44,877 | ||
12227 | マルチメーター | - | - | - | - | - | - | - | ¥138,250 | ||
M23512740 | メーター | - | - | - | - | - | - | - | ¥82,311 | ||
M23522350 | デジタルパネルメーター | - | - | - | - | - | - | - | ¥75,650 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。