NEOPERLエアレーター55 / 64-27インチ
形式 | モデル | 注ぐ速さ | アイテム価格 | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5505203 | 0.5 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | 通常のデュアルスレッド | ¥2,732 | |
B | 5505706 | 0.5 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | レギュラーデュアルスレッド、耐破壊性、アダプター付き | ¥46,390 | |
C | 5502605 | 0.5 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | レギュラーデュアルスレッド、耐破壊性、アダプター付き | ¥1,215 | |
A | 5501005 | 0.5 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | 通常のデュアルスレッド | ¥459 | |
D | 5509003 | 0.35 gpm | 蛇口エアレーター | 15/16"-27 x 55/64"-27 | デュアル | ¥2,673 | |
D | 5509004 | 0.35 gpm | 蛇口エアレーター | 15/16"-27 x 55/64"-27 | デュアル | ¥20,848 | |
E | 5505303 | 1.0 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | 通常のデュアルスレッド | ¥2,426 | |
F | 5501105 | 1.0 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | 通常のデュアルスレッド | ¥410 | |
E | 5505403 | 1.5 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | 通常のデュアルスレッド | ¥1,865 | |
G | 5501205 | 1.5 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | 通常のデュアルスレッド | ¥325 | |
E | 5505503 | 1.5 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | 通常のデュアルスレッド | ¥6,550 | |
C | 5502705 | 1.5 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | レギュラーデュアルスレッド、耐破壊性、アダプター付き | ¥1,081 | |
H | 5501305 | 1.5 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | 通常のデュアルスレッド | ¥735 | |
I | 5505804 | 1.5 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | 通常のデュアルスレッド | ¥14,250 | |
I | 5505904 | 2.2 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | 通常のデュアルスレッド | ¥14,250 | |
C | 5502805 | 2.2 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | レギュラーデュアルスレッド、耐破壊性、アダプター付き | ¥1,090 | |
J | 5501405 | 2.2 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | 通常のデュアルスレッド | ¥325 | |
E | 5505603 | 2.2 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | 通常のデュアルスレッド | ¥1,865 |
エアレーター55 / 64-27インチ
ネオペルエアレーターはデュアルスレッドを備えており、圧力変化の影響を受けずに、流れの真直度を制御し、一定の水の流れを維持するのに理想的です。 それらは水栓の端に設置されるか、または注ぎ口に挿入されて、流れを曝気し、サイドスプレーを排除するのを助けます。 これらのエアレーターは、0.35〜2.2 gpmの範囲の水流を管理でき、15/16インチおよび55 / 64-27インチのネジ山のバリエーションで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドルリーズ
- 浄水システム
- インラインフィルターとフィルターカプセル
- ケーブル高さ計
- ヒュームエクストラクター
- ラボ機器
- ブラシローラーとトレイ
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- HOBART ワイヤーフィード溶接機
- SQUARE D QOUミニチュアサーキットブレーカ、1極、ユニットマウント
- NEW PIG クイックデプロイリークダイバータ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4000レースウェイフィッティング&アクセサリー
- VOLLRATH フルサイズのパン
- SMITH-COOPER S2214MAステンレスMSSスタブエンド
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 22-1/2 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- TELEMECANIQUE SENSORS 角型近接センサー
- BALDOR / DODGE ISN、ワイドスロットテークアップ、ソリッド自動調心ころ軸受
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDVD二段減速機