入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアレーター |
終了 | クロム |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
Stream | 曝気 |
番手 | 15/16" and 55/64-27 |
タイプ | 通常のデュアルスレッド |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7419995010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | アイテム価格 | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5509003 | 0.35 gpm | 蛇口エアレーター | 15/16"-27 x 55/64"-27 | デュアル | ¥2,673 | ||
5509004 | 0.35 gpm | 蛇口エアレーター | 15/16"-27 x 55/64"-27 | デュアル | ¥20,848 | ||
5501005 | 0.5 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | 通常のデュアルスレッド | ¥459 | ||
5501105 | 1.0 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | 通常のデュアルスレッド | ¥410 | ||
5501205 | 1.5 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | 通常のデュアルスレッド | ¥325 | ||
5501305 | 1.5 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | 通常のデュアルスレッド | ¥735 | ||
5502605 | 0.5 gpm | エアレーター | 15/16" and 55/64-27 | レギュラーデュアルスレッド、耐破壊性、アダプター付き | ¥1,215 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。