一体型フローレギュレーター(PCA)を備えた蛇口エアレーター
PCA 蛇口エアレーターには、O リングとともに圧力補償流量レギュレーターが装備されており、圧力変動に関係なく一定の流量を供給します。 ライン圧力を受けたエラストマーは着座エリアに圧縮され、水の通過が減少します。 圧力が低下購入に進む、エラストマーが緩和して水路が再び開き、スムーズな流れが可能になります。 節水効果に加えて、一定の流量により水を複数の取水点に均等に分配することもできます。
1959 年に設立された Neoperl は、飲料水に革新的なソリューションを提供する製品のメーカーです。 同社は技術的専門知識を活用して、配管業界のさまざまなアプリケーションで水の流れを調整、除染、管理する蛇口やその他の製品を設計しています。 続きを読む
そのカタログには、エアレーター、フローレギュレーター、チェックバルブ、接続ホース、シャワーホース、その他の付属品が含まれています。 ネパール 蛇口エアレーター 洗面台、キッチン、浴槽の蛇口の注ぎ口に取り付けます。 これらのインサートは、水とエネルギーを節約しながら穏やかで水しぶきのないストリーム フローを提供し、穏やかでクリスタル クリアなスタイリッシュなレイン シャワーなど、ユーザーが選択可能なストリーム パターンを提供します。 ブランドの アダプター 蛇口スパウトのアウトレットとエアレーターまたはその他の付属品を接続します。 衛生的に安全な真鍮素材で作られており、高品質のクロム仕上げで優れた耐食性を備えています。
Neoperl MPN は、同等の Kohler、Chicago Faucets、Moen への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のNeoperl製品が利用可能です。
これらの Neoperl 製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらの Neoperl アイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
PCA 蛇口エアレーターには、O リングとともに圧力補償流量レギュレーターが装備されており、圧力変動に関係なく一定の流量を供給します。 ライン圧力を受けたエラストマーは着座エリアに圧縮され、水の通過が減少します。 圧力が低下購入に進む、エラストマーが緩和して水路が再び開き、スムーズな流れが可能になります。 節水効果に加えて、一定の流量により水を複数の取水点に均等に分配することもできます。
逆止弁は流れが一方向に自由に流れるようにしますが、流れが変わるとバルブが閉じ、ウォーターハンマーによる配管の損傷を防ぎます。
時間の経過とともに堆積したゴムノズルから石灰をこすり落とすだけで、蛇口の流れがまっすぐで柔らかくなります。
ストレーナーは、給水ラインの堆積物や不純物が下流のアプリケーションの機能に影響を与える可能性がある場合に使用されます。 それらは通常、接続部品またはホース継手に取り付けられ、簡単なクリーニングと交換が可能です。