入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストラップシール |
長さ | 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
シールタイプ | スナップオングリット |
サイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 2.81 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8309900000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | シールタイプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
12 C | 1.125 " | Open | 1 / 2 " | ¥3,368 | |
58 C | 1.25 " | Open | 5 / 8 " | ¥5,074 | |
34 C | 1.25 " | Open | 3 / 4 " | ¥5,852 | |
38 SPC STD パッケージ | 1.125 " | プッシュ | 3 / 8 " | ¥82,005 | |
12 SPC STD パッケージ | 1" | プッシュ | 1 / 2 " | ¥67,915 | |
58 SPC STD パッケージ | 1" | プッシュ | 5 / 8 " | ¥102,091 | |
34PNSC STD PKG | 1" | プッシュ | 3 / 4 " | ¥101,073 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。