SIGNODE 12 SPC STD PKG ストラッピング シール 1/2 インチ プッシュ - 3000 個パック
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
アイテム価格 | ストラップシール |
長さ | 1" |
材料 | 鋼 |
シールタイプ | プッシュ |
サイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 13.59 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8309900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | シールタイプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
50ダイス | 3 / 4 " | スナップオングリット | 1 / 2 " | ¥13,100 | ||
12 C | 1.125 " | Open | 1 / 2 " | ¥3,368 | ||
58 C | 1.25 " | Open | 5 / 8 " | ¥5,074 | ||
34 C | 1.25 " | Open | 3 / 4 " | ¥5,852 | ||
38 SPC STD パッケージ | 1.125 " | プッシュ | 3 / 8 " | ¥82,005 | ||
58 SPC STD パッケージ | 1" | プッシュ | 5 / 8 " | ¥102,091 | ||
34PNSC STD PKG | 1" | プッシュ | 3 / 4 " | ¥101,073 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。