SIEMENS NEB3B030B ボルトオンサーキットブレーカー Neb 30 アンペア 600vac 3p 35kaic@480v
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 35kAIC @ 480V |
アンプ | 30A |
フレーム型 | NEB |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
モデル | AIC評価 | アンプ | フレーム型 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND63F120 | 50kAIC @ 480V | 120A | ND | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
NEB1B020B | 35kAIC @ 277v | 20A | NEB | 1 | 347V | ¥32,705 | |
NEB1B025B | 35kAIC @ 277v | 25A | NEB | 1 | 347V | - | 見積依頼
|
NEB1B030B | 35kAIC @ 277v | 30A | NEB | 1 | 347V | - | 見積依頼
|
NEB1B040B | 35kAIC @ 277v | 40A | NEB | 1 | 347V | - | 見積依頼
|
NEB1B050B | 35kAIC @ 277v | 50A | NEB | 1 | 347V | - | 見積依頼
|
NEB1B060B | 35kAIC @ 277v | 60A | NEB | 1 | 347V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。