SIEMENS LMXD63S800A ボルトオンサーキットブレーカー LMXD 800 Amp 600vac 3p 50kaic@480v
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 50kAIC @ 480V |
アンプ | 800A |
フレーム型 | LMXD |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 28.58 |
船幅(cm) | 30.48 |
プロダクト | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LMXD63B500 | 500A | - | 見積依頼
| |
LMXD63B600 | 600A | - | 見積依頼
| |
LMXD63B700 | 700A | - | 見積依頼
| |
LMXD63B800 | 800A | ¥675,466 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。