SIEMENS LMXD63B800 ボルトオンサーキットブレーカー、LMXD、800 A、600 VAC
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 50kAIC @ 480V |
アンプ | 800A |
フレーム型 | LMXD |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 19.05 |
モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|
LMXD63B500 | 500A | - | 見積依頼
|
LMXD63B600 | 600A | - | 見積依頼
|
LMXD63B700 | 700A | - | 見積依頼
|
LMXD63S800A | 800A | ¥493,700 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。