SIEMENS HFD63B150 ボルトオンサーキットブレーカ HFD 150 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 150A |
フレーム型 | HFD |
Number of Poles | 3 |
UPC | 3503824152490 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 5.64 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 17.78 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。