DAYTON 亜鉛メッキ鋼インテークガード、20 ゲージ
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 16D546 | 8-1 / 2」 | 15.25 " | 14.12 " | ¥30,578 | |
A | 16D547 | 8-1 / 2」 | 20 " | 18.12 " | ¥39,913 | |
A | 16D545 | 8-3 / 4」 | 13.125 " | 12.12 " | ¥32,293 |
亜鉛メッキ鋼製インテークガード、20ゲージ
Dayton インテーク ガードは、ベルト ドライブおよびダイレクト ドライブ プロペラ ファンの周りの人員を保護し、潜在的な危険を防ぎます。 これらのユニットは、厳しい環境での腐食に耐えるために 20 ゲージの亜鉛メッキ鋼で作られており、ファンが届く範囲または作業レベル 8 フィート以内に設置されている場合に、ファンのモーター駆動側を最大限の安全性を保ちます。 排気ファンまたは給気ファンと互換性があり、高さは 13.125、15.25、20 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワークスタンド
- プーラー/セパレーターセット
- グラッドハンドアクセサリー
- 熱電対アダプター
- 冷却サイトグラス
- 掘削アクセサリー
- ガス溶接装置
- ジェネレータ
- 配線路
- 井戸ポンプ
- BRADY HMIGラベル、HMIGターゲット
- NICHOLSON ファイルハンドルのネジ、プラスチック
- DAYTON 全閉モータ
- KINGSTON VALVES 226Aシリーズ、チェックバルブ
- SPEARS VALVES CPVCウェーハバタフライバルブ、レバーハンドル、FKM
- EATON LES シリーズ サーキット ブレーカ トリップ ユニット
- EATON StackLight 白熱電球
- MARTIN SPROCKET 882シリーズストックボアタイプコンベヤスプロケット、半鋼
- UNIWELD スラッジメンテナンスキット
- GATES 丸歯タイミングベルト、5MMピッチ