アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40から158 F |
深さ | 3-1 / 4」 |
電気的接続 | 3フィート18AWGリード |
高さ | 8" |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 20 VA |
ハネウェルモーターを置き換えます | ML6161 |
シャフトタイプ | 止めねじシャフトカップリング |
信号タイプ | オンオフ |
春帰り | 有り |
ストロークデグ。 | 90 |
スイッチタイプ | 2 SPDT |
タイミング(秒) | 15 |
トルク | 53インチポンド |
タイプ | スプリングリターン |
UPC | 094713955887 |
電圧 | 120交流 |
幅(Width) | 2 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8501106060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。