入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブースターポンプシステム |
エージェンシーコンプライアンス | UL規格リスト掲載 |
アンプ | 0.5 |
GPM @ 20 PSI | 1.42 |
GPM @ 40 PSI | 1.26 |
GPM @ 60 PSI | 1.13 |
高さ | 10 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | サントプレン |
インペラータイプ | ダイアフラム |
インレット | 1 / 4 " |
長さ | 4.625 " |
最大ケース圧力 | 87のプサイ |
最大直径固体 | 清水 |
マックス。 圧力 | 87のプサイ |
モーター周囲温度評価 | 34度から170度F |
モーターエンクロージャー | ステンレス鋼 |
アウトレット | 3 / 8 " |
相 | 単発講座 |
圧力スイッチ設定 | 工場セット |
インターンシップ | 1 |
タンク容量 | 0.164 |
タイプ | ブースター |
電圧 | 115 |
接液材料 | NSF |
幅(Width) | 10 1 / 3 " |
船の重量(kg) | 3.58 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 31.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | アンプ | GPM @ 20 PSI | 電圧 | 幅(Width) | GPM @ 40 PSI | 高さ | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804-002 | 117 PSI | 0.8 | 1.42 | 115 | 10 1 / 3 " | 1.26 | 10 " | 3 / 8 " | ¥123,046 | ||
804-023 | 117 PSI | 0.8 | 1.6 | 115 | 10 " | 1.42 | 13 " | 3 / 8 " | ¥208,105 | ||
804-029 | 117 PSI | 0.8 | 1.42 | 230 | 10 " | 1.26 | 13 " | 3 / 8 " | ¥240,615 | ||
804-066 | 87のプサイ | 0.7 | 1.42 | 115 | 10 " | 1.26 | 13 " | 3 / 8 " | ¥220,579 | ||
804-037 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 11 " | 1.42 | 16 " | 3 / 8 " | ¥280,984 | ||
804-026 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 11 " | 1.42 | 16 " | 1 / 2 " | ¥282,673 | ||
WB2-LVPO-01 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 20 " | 1.42 | 16 " | 3 / 8 " | ¥297,959 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。