SHURFLO 804-037 断続給水ブースター 3/8インチ 115V
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
アイテム価格 | ブースターポンプシステム |
エージェンシーコンプライアンス | UL規格リスト掲載 |
アンプ | 0.9 |
GPM @ 20 PSI | 1.6 |
GPM @ 40 PSI | 1.42 |
GPM @ 60 PSI | 1.13 |
高さ | 16 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | サントプレン |
インペラータイプ | ダイアフラム |
インレット | 3 / 8 " |
長さ | 19 " |
最大ケース圧力 | 117のプサイ |
最大直径固体 | 清水 |
マックス。 圧力 | 117 PSI |
モーター周囲温度評価 | 34度から170度F |
モーターエンクロージャー | ステンレス鋼 |
アウトレット | 3 / 8 " |
相 | 単発講座 |
圧力スイッチ設定 | 工場セット |
インターンシップ | 1 |
タンク容量 | 6 |
タイプ | ブースター |
電圧 | 115 |
接液材料 | NSF |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | アンプ | GPM @ 20 PSI | 電圧 | 幅(Width) | GPM @ 40 PSI | 高さ | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804-001 | 87のプサイ | 0.5 | 1.42 | 115 | 10 1 / 3 " | 1.26 | 10 " | 1 / 4 " | ¥130,421 | ||
804-002 | 117 PSI | 0.8 | 1.42 | 115 | 10 1 / 3 " | 1.26 | 10 " | 3 / 8 " | ¥123,046 | ||
804-023 | 117 PSI | 0.8 | 1.6 | 115 | 10 " | 1.42 | 13 " | 3 / 8 " | ¥208,105 | ||
804-029 | 117 PSI | 0.8 | 1.42 | 230 | 10 " | 1.26 | 13 " | 3 / 8 " | ¥240,615 | ||
804-066 | 87のプサイ | 0.7 | 1.42 | 115 | 10 " | 1.26 | 13 " | 3 / 8 " | ¥220,579 | ||
804-026 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 11 " | 1.42 | 16 " | 1 / 2 " | ¥282,673 | ||
WB2-LVPO-01 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 20 " | 1.42 | 16 " | 3 / 8 " | ¥297,959 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。