入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式拡張プラグ |
材料 | ネオプレンラバー、亜鉛メッキスチール |
最大背圧 | 頭の5フィート |
マックス 直径 | 1.613 " |
最小直径 | 1.44 " |
公称寸法 | 1 1 / 2 " |
タイプ | 蝶ナット |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8309900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称寸法 | 最小直径 | マックス 直径 | 最大背圧 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72005 | 2" | 1.93 " | 2.162 " | 頭の5フィート | ネオプレンラバー、亜鉛メッキスチール | 蝶ナット | ¥10,928 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。