SHAW PLUGS ウィングナット機械式拡張プラグ、1 ~ 2 インチ
Shaw wing-nut 機械式拡張プラグは、流体からの圧力を最小限に抑えて、流体から蒸気への状態の変化または膨張を可能にします。 また、円形開口部の低圧シールとしても使用されます。
形式 | モデル | 公称寸法 | 最小直径 | マックス 直径 | 最大背圧 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72003 | 1 1 / 2 " | 1.44 " | 1.613 " | 頭の5フィート | ネオプレンラバー、亜鉛メッキスチール | 蝶ナット | ¥10,244 | |
A | 72005 | 2" | 1.93 " | 2.162 " | 頭の5フィート | ネオプレンラバー、亜鉛メッキスチール | 蝶ナット | ¥10,928 |
動作メカニズム
- プラグバルブは、閉鎖位置と開放位置の間で回転し、両方のシールを流路から保護します。
- 磨耗を防ぐため、バルブが開いている間はボディとシールが接触しません。
- バルブを閉じるとボディシート上に広がります。
特徴
- Shaw 機械式拡張プラグ (72003 および 72005 モデル) には、漏れをテストし、パイプラインのセクションを密閉するための蝶ナットが付いています。
- それらは、優れた強度と耐食性のためにネオプレンゴムを備えた亜鉛メッキのスチールボディを備えています。
規格と承認
- ISO 14001
よくある質問
これらのプラグが処理できる最大空気圧は?
10 psi の最大空気圧を処理できます。
このプラグの穴の内径はどれくらいですか?
直径が 1.44 インチから 2.14 インチの範囲の穴があります。
機械式拡張プラグ/バルブをどのようにテストしますか?
- 膨張弁の作動を判断するための感知バルブの温度を上げます。
- あるいは、コップ一杯のぬるま湯に落として調べます。
メカニカルプラグはどこにありますか?
これは、入口と凝縮器の間の液体ラインにあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートミキサーアクセサリー
- リーダーアイウェア
- スチームテーブルフードパンとインセット
- コレット
- 特殊ツール
- エアコン
- ランプ
- 履物および履物アクセサリー
- カップリングの首輪とアダプター
- 炭素鋼
- NORTON ABRASIVES クイックチェンジサンディングディスク
- KETT TOOLS ローター
- ANVIL 黒鋼ライザークランプ
- SPEARS VALVES PVC UVR スケジュール 40 ベージュ フィッティング レデューシング ティー、ソケット x ソケット x フィプト
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80フィッティングキャップ、フィプト
- RIDGID 交換用チューブ切断ホイール
- TIMKEN シングルリップスプリング式オイルシール、水素化ニトリル
- DIXON クリップの接続を解除する
- VESTIL CST-E-SS-TPRシリーズ ステンレスキャスター
- TSUBAKI BUS200シリーズ カムクラッチ