入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式拡張プラグ |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ鋼 |
ハンドル材料 | 真鍮 |
内部径 | 1.320 "から1.452" |
材料 | ネオプレンゴム |
マックス 空気圧 | 最大 10 psi |
マックス 直径 | 1.478 " |
最小直径 | 1.32 " |
公称寸法 | 1.375 " |
タイプ | ターンタイト |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 4016991500 |
原産国 | US |
モデル | 公称寸法 | 内部径 | マックス 空気圧 | 材料 | ボディ材質 | ハンドル材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52001-1 | 1.125 " | 1.06 "から1.166" | 最大 10 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | ターンタイト | ¥9,156 | |
52003-1 | 1.625 " | 1.55 "から1.705" | 最大 10 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | ターンタイト | ¥10,280 | |
52004-1 | 1.875 " | 1.81 "から1.991" | 最大 5 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | ターンタイト | ¥11,532 | |
52002 | 1.25 " | 1.210 "から1.331" | 最大 10 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | ターンタイト | ¥10,123 | |
52003 | 1.5 " | 1.440 "から1.584" | 最大 10 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | ターンタイト | ¥11,672 | |
52004 | 1.75 " | 1.7 "から1.87" | 最大 5 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | ターンタイト | ¥11,751 | |
52005 | 2" | 1.92 "から2.142" | 最大 5 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | ターンタイト | ¥12,548 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。