SHAT-R-SHIELD F96T12 CW Supreme 蛍光リニアランプ T12 Cool 4100k
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 線形蛍光灯 |
平均電球寿命 | 12,000時間 |
平均寿命 | 15,000時間 |
基底型 | シングルピン(Fa8) |
電球径 | 1-1 / 2」 |
電球技術 | 蛍光灯 |
バルブトーン | クール |
ケース数量 | 15 |
色温度 | 4100K |
CRI | 89 |
直径 | 1.5 " |
高出力 | いいえ |
初期ルーメン | 5000 |
ランプ指定 | F75T12 / ECO |
ランプ形状 | T12 |
ランプトーン | クール |
ランプの種類 | 線形 |
長さ | 96 " |
ルーメン | 5000 |
平均ルーメン | 4250 |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 汎用、専門 |
飛散抵抗 | 有り |
飛散防止 | 有り |
開始タイプ | インスタント |
出力 | 75 |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8539310060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高出力 | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 初期ルーメン | ランプ指定 | ランプトーン | 長さ | ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F20T12 / BL | いいえ | 9000時間 | 9000時間 | - | F20T12BL | ブラックライト | 24 " | - | ¥609 | ||
F40T12ニュートラルデラックス | いいえ | 24,000時間 | 24,000時間 | 2550 | F40T12 / ECO | 普通 | 48 " | 2550 | ¥5,637 | ||
F40T12CWスプリーム | いいえ | 24,000時間 | 24,000時間 | 2600 | F75T12 / ECO | クール | 48 " | 2600 | ¥4,375 | ||
F96T12ニュートラルデラックス | いいえ | 15,000時間 | 15,000時間 | 5000 | F75T12 / ECO | 普通 | 96 " | 5000 | ¥8,908 | 見積依頼
| |
F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC | 有り | 14,000時間 | 12,000時間 | 8800 | F96T12 / CW / HO / O | クール | 96 " | 8800 | ¥10,206 | 見積依頼
| |
F40T12 / BL | いいえ | 20,000時間 | 20,000時間 | - | F40T12 / BL | ブラックライト | 48 " | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。