SHAT-R-SHIELD F40T12 ニュートラルデラックス蛍光灯 T12 ニュートラル 3500k
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 線形蛍光灯 |
平均電球寿命 | 24,000時間 |
平均寿命 | 24,000時間 |
基底型 | ミディアムバイピン(G13) |
電球径 | 1-1 / 2」 |
電球技術 | 蛍光灯 |
バルブトーン | 普通 |
ケース数量 | 30 |
色温度 | 3500K |
CRI | 88 |
直径 | 1.5 " |
高出力 | いいえ |
初期ルーメン | 2550 |
ランプ指定 | F40T12 / ECO |
ランプ形状 | T12 |
ランプトーン | 普通 |
ランプの種類 | 線形 |
長さ | 48 " |
ルーメン | 2550 |
平均ルーメン | 2220 |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 汎用、専門 |
飛散抵抗 | 有り |
飛散防止 | 有り |
開始タイプ | 急速な |
出力 | 40 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8539310060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高出力 | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 初期ルーメン | ランプ指定 | ランプトーン | 長さ | ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F20T12 / BL | いいえ | 9000時間 | 9000時間 | - | F20T12BL | ブラックライト | 24 " | - | ¥609 | ||
F40T12CWスプリーム | いいえ | 24,000時間 | 24,000時間 | 2600 | F75T12 / ECO | クール | 48 " | 2600 | ¥4,375 | ||
F96T12ニュートラルデラックス | いいえ | 15,000時間 | 15,000時間 | 5000 | F75T12 / ECO | 普通 | 96 " | 5000 | ¥8,908 | 見積依頼
| |
F96T12CWスプリーム | いいえ | 12,000時間 | 15,000時間 | 5000 | F75T12 / ECO | クール | 96 " | 5000 | ¥8,404 | 見積依頼
| |
F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC | 有り | 14,000時間 | 12,000時間 | 8800 | F96T12 / CW / HO / O | クール | 96 " | 8800 | ¥10,206 | 見積依頼
| |
F40T12 / BL | いいえ | 20,000時間 | 20,000時間 | - | F40T12 / BL | ブラックライト | 48 " | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。