入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 線形蛍光灯 |
平均電球寿命 | 9000時間 |
平均寿命 | 9000時間 |
基底型 | ミディアムバイピン(G13) |
電球径 | 1-1 / 2」 |
電球技術 | 蛍光灯 |
バルブトーン | ブラックライト |
ケース数量 | 15 |
直径 | 1.5 " |
高出力 | いいえ |
ランプ指定 | F20T12BL |
ランプ形状 | T12 |
ランプトーン | ブラックライト |
ランプの種類 | 線形 |
長さ | 24 " |
プライマリアプリケーション | バグザッパー |
飛散抵抗 | 有り |
飛散防止 | 有り |
出力 | 20 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8539310000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 高出力 | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 初期ルーメン | ランプ指定 | ランプトーン | 長さ | ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F40T12ニュートラルデラックス | いいえ | 24,000時間 | 24,000時間 | 2550 | F40T12 / ECO | 普通 | 48 " | 2550 | ¥5,637 | ||
F40T12CWスプリーム | いいえ | 24,000時間 | 24,000時間 | 2600 | F75T12 / ECO | クール | 48 " | 2600 | ¥4,375 | ||
F96T12ニュートラルデラックス | いいえ | 15,000時間 | 15,000時間 | 5000 | F75T12 / ECO | 普通 | 96 " | 5000 | ¥8,908 | 見積依頼
| |
F96T12CWスプリーム | いいえ | 12,000時間 | 15,000時間 | 5000 | F75T12 / ECO | クール | 96 " | 5000 | ¥8,404 | 見積依頼
| |
F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC | 有り | 14,000時間 | 12,000時間 | 8800 | F96T12 / CW / HO / O | クール | 96 " | 8800 | ¥10,206 | 見積依頼
| |
F40T12 / BL | いいえ | 20,000時間 | 20,000時間 | - | F40T12 / BL | ブラックライト | 48 " | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。