SHAT-R-SHIELD F32T8TL/850/HV/ALTO 蛍光ランプ T8 32w 5000k 耐飛散性
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
アイテム価格 | 線形蛍光灯 |
平均電球寿命 | 36,000時間 |
平均寿命 | 36,000時間 |
基底型 | ミディアムバイピン(G13) |
電球径 | 1" |
電球技術 | 蛍光灯 |
バルブトーン | とてもかっこいい |
ケース数量 | 30 |
色温度 | 5000K |
CRI | 82 |
直径 | 1" |
グリーン認証またはその他の認定 | EcoLogo認定 |
高出力 | いいえ |
初期ルーメン | 2850 |
ランプ指定 | F32T8 / TL850 |
ランプ形状 | T8 |
ランプトーン | とてもかっこいい |
ランプの種類 | 線形 |
長さ | 48 " |
ルーメン | 2850 |
平均ルーメン | 2710 |
最小開始温度 | -20度F |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 抵抗力を落とす |
飛散防止 | 有り |
開始タイプ | インスタント |
出力 | 32 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 124.97 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8539310060 |
プロダクト | モデル | 初期ルーメン | 平均電球寿命 | 平均寿命 | ランプ指定 | ランプトーン | 長さ | ルーメン | 平均ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F32T8TL / 841 / HV / ALTO | 2950 | 36,000時間 | 30,000時間 | F32T8 / TL841 / HV | クール | 48 " | 2850 | 2800 | ¥5,270 | ||
43548S | 5700 | 24,000時間 | 15,000時間 | F96T8 / 741 / ECO | クール | 96 " | 5900 | 5190 | ¥10,631 | 見積依頼
| |
F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT | 2725 | 44,000時間 | 44,000時間 | F32T8 / ADV841 / EW / 28W | クール | 48 " | 2725 | 2645 | ¥7,273 | ||
F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT | 2675 | 44,000時間 | 44,000時間 | F32T8 / ADV850 / EW / 28W | とてもかっこいい | 48 " | 2675 | 2595 | ¥7,273 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。