SHAT-R-SHIELD 43548S 蛍光リニアランプ T8 クール 4100k
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 線形蛍光灯 |
平均電球寿命 | 24,000時間 |
平均寿命 | 15,000時間 |
基底型 | シングルピン(Fa8) |
電球径 | 1" |
電球技術 | 蛍光灯 |
バルブトーン | クール |
ケース数量 | 24 |
色温度 | 4100K |
CRI | 75 |
直径 | 1" |
高出力 | いいえ |
初期ルーメン | 5700 |
ランプ指定 | F96T8 / 741 / ECO |
ランプ形状 | T8 |
ランプトーン | クール |
ランプの種類 | 線形 |
長さ | 96 " |
ルーメン | 5900 |
平均ルーメン | 5190 |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 専門 |
飛散抵抗 | 有り |
飛散防止 | 有り |
開始タイプ | インスタント |
出力 | 59 |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8539310060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 初期ルーメン | 平均電球寿命 | 平均寿命 | ランプ指定 | ランプトーン | 長さ | ルーメン | 平均ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F32T8TL / 841 / HV / ALTO | 2950 | 36,000時間 | 30,000時間 | F32T8 / TL841 / HV | クール | 48 " | 2850 | 2800 | ¥5,270 | ||
F32T8TL / 850 / HV / ALTO | 2850 | 36,000時間 | 36,000時間 | F32T8 / TL850 | とてもかっこいい | 48 " | 2850 | 2710 | ¥5,168 | ||
F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT | 2725 | 44,000時間 | 44,000時間 | F32T8 / ADV841 / EW / 28W | クール | 48 " | 2725 | 2645 | ¥7,273 | ||
F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT | 2675 | 44,000時間 | 44,000時間 | F32T8 / ADV850 / EW / 28W | とてもかっこいい | 48 " | 2675 | 2595 | ¥7,273 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。