STARRETT スプリング強化鋼ルール
形式 | モデル | 卒業タイプ | 卒業 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C604R-12 | 4R | 8、16、32、64 | 12 " | 1" | ¥14,180 | |
A | C604R-18 | 4R | 8、16、32、64 | 18 " | 1.12 " | ¥27,285 | |
B | C606R-6 | 6R | 50、50、10、10 | 6" | 3 / 4 " | ¥8,011 | |
C | C607R-6 | 7R | 100、64、32、16 | 6" | 3 / 4 " | ¥9,277 | |
D | C622R-6 | 10R | 64、32、 | 6" | 3 / 4 " | ¥10,287 |
ばね強化鋼の規則
Starrettばね焼き戻し鋼の規則は、建設、エンジニアリング、および技術的な製図アプリケーションで距離を測定し、直線を決定するために使用されます。 これらのルールは、グレアを最小限に抑え、研磨状態から保護するためのサテンクローム仕上げを特徴としています。 150mmから24インチまでの長さで利用可能なこれらのばね焼き戻し鋼の規則の広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルビット
- フレキシブルラバーカップリング
- ベルトドライブ遠心インラインブロワー
- 油圧バルブワイヤーコネクタ
- 聴覚保護
- エンジン
- 非電気的特性のテスト
- 締め具
- 消防服および付属品
- RAE 空港舗装ステンシル、K
- WESTWARD パレットナイフ
- SLOAN バキュームブレーカ
- HONEYWELL TLシリーズ、4PDTトグルスイッチ
- HOFFMAN タイプ12連続ヒンジ、クランプミディアムウォールマウントエンクロージャー付き
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS加工フィッティングティー、ガスケットxガスケットxガスケット
- ACME ELECTRIC 単相乾式配電用自動変圧器、240V 一次
- MARTIN SPROCKET MST ブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号35
- VESTIL VPRP シリーズ ラック シールド