SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV850/EW/ALTO 28WATT 蛍光ランプ T8 28w 5000k 耐飛散性
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 線形蛍光灯 |
平均電球寿命 | 44,000時間 |
平均寿命 | 44,000時間 |
基底型 | ミディアムバイピン(G13) |
電球径 | 1" |
電球技術 | 蛍光灯 |
バルブトーン | とてもかっこいい |
ケース数量 | 30 |
色温度 | 5000K |
CRI | 82 |
直径 | 1" |
グリーン認証またはその他の認定 | EcoLogo認定 |
高出力 | いいえ |
初期ルーメン | 2675 |
ランプ指定 | F32T8 / ADV850 / EW / 28W |
ランプ形状 | T8 |
ランプトーン | とてもかっこいい |
ランプの種類 | 線形 |
長さ | 48 " |
ルーメン | 2675 |
平均ルーメン | 2595 |
最小開始温度 | -20度F |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 抵抗力を落とす |
飛散防止 | 有り |
開始タイプ | インスタント |
出力 | 28 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 124.97 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8539310060 |
プロダクト | モデル | 初期ルーメン | 平均電球寿命 | 平均寿命 | ランプ指定 | ランプトーン | 長さ | ルーメン | 平均ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F32T8TL / 841 / HV / ALTO | 2950 | 36,000時間 | 30,000時間 | F32T8 / TL841 / HV | クール | 48 " | 2850 | 2800 | ¥5,270 | ||
43548S | 5700 | 24,000時間 | 15,000時間 | F96T8 / 741 / ECO | クール | 96 " | 5900 | 5190 | ¥10,631 | 見積依頼
| |
F32T8TL / 850 / HV / ALTO | 2850 | 36,000時間 | 36,000時間 | F32T8 / TL850 | とてもかっこいい | 48 " | 2850 | 2710 | ¥5,168 | ||
F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT | 2725 | 44,000時間 | 44,000時間 | F32T8 / ADV841 / EW / 28W | クール | 48 " | 2725 | 2645 | ¥7,273 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。