SHARPE VALVES SVOP54DB6RV030オイルパッチボールバルブFnpt3 In
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
アイテム価格 | オイルパッチボールバルブ |
ボール材料 | 420ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
ボディスタイル | 列をなして |
コンプライアンス | NACE MR-01-75 |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ダクタイル鋳鉄 |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 2000 psiのWOG |
パイプサイズ | 3" |
ポート | スタンダード |
シール材 | バイトン |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | 420ステンレススチール |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 0度から450度F |
UPC | 999572293272 |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 9.05 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SVOP54DA6RV040 | 1000 psiのWOG | 4" | ¥96,842 | ||
SVOP54DB6RV020 | 2000 psiのWOG | 2" | ¥29,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。