入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 合金20ステンレス鋼 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 合金20ステンレス鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | 304ステンレススチール |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 1200 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 125のPSI WSP |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | TFM(TM)PTFE |
ステム素材 | 合金20ステンレス鋼 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 0度から500度F |
UPC | 818273205592 |
バルブ構造 | 3ピース |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SV9922MTTE * 006 | 3 / 4 " | ¥83,652 | ||
SV9922MTTE * 010 | 1" | ¥109,006 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。