入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | 304ステンレススチール |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 1000 psiのWOG |
パイプサイズ | 2" |
ポート | フル |
シール材 | RTFE |
シート素材 | RTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | 自動調整 |
温度。 範囲 | 0度から450度F |
バルブ構造 | 3ピース |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | TW |
モデル | ハンドル材料 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SV39036TE002 | 304ステンレススチール | 1 / 4 " | ¥8,289 | |
SV39036TE003 | 304ステンレススチール | 3 / 8 " | ¥8,287 | |
SV39036TE004 | 304ステンレススチール | 1 / 2 " | ¥9,150 | |
SV39036TE006 | 304ステンレススチール | 3 / 4 " | ¥12,469 | |
SV39036TE010 | PVCグリップ付き304ステンレス鋼 | 1" | ¥17,499 | |
SV39036TE012 | PVCグリップ付き304ステンレス鋼 | 1.25 " | ¥25,908 | |
SV39036TE014 | PVCグリップ付き304ステンレス鋼 | 1.5 " | ¥38,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。