入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 鍛造316Lステンレス鋼 |
ボンネットスタイル | ボルト締め |
CLASS | クラス800 |
接続タイプ | FNPT |
ハンドル材料 | 炭素鋼 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 3.156 " |
最大流体温度 | 850度F |
最大蒸気圧 | 1225のプサイ |
最大水圧 | 1600のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
ステム素材 | 410ステンレススチール |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 5.125 " |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | 316ステンレススチール |
船の重量(kg) | 2.18 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8481803055 |
原産国 | CN |
モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SV34836TE006 | 3 35 / 64 " | 3 / 4 " | 5-25 / 64」 | ¥95,648 | |
SV34836TE010 | 4 21 / 64 " | 1" | 6.375 " | ¥128,443 | |
SV34836TE012 | 5" | 1.25 " | 7.031 " | ¥182,144 | |
SV34836TE014 | 5" | 1.5 " | 8.625 " | ¥236,489 | |
SV34836TE020 | 5.125 " | 2" | 9-1 / 16」 | ¥381,868 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。