入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧作動式ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | 作動 |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT |
最大入口圧力 | 145のプサイ |
マックス。 圧力 | 1000 psi WOG、100 psi Steam |
マウント | 直接 |
操作 | 春帰り |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
ポート | フル |
必要な圧力 | 40のプサイ |
シール材 | PTFE |
シート素材 | TFM |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
温度。 範囲 | 0度から300度F |
バルブ構造 | スリーピース |
船の重量(kg) | 4.17 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8481809040 |
原産国 | CN |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
SV13SER1776 | 3 / 8 " | ¥168,863 | |
SV13SER1777 | 1 / 2 " | ¥176,098 | |
SV13SER1779 | 1" | ¥269,299 | |
SV13SER1781 | 1.5 " | ¥289,754 | |
SV13SER1782 | 2" | ¥343,055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。