定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SHARON PIPING S5034T 002 ティー 1/4 インチ ソケットウェルド 304 ステンレス鋼 | AC3KJU 2UE31

SHARON PIPING S5034T 002 ティー 1/4 インチ ソケットウェルド 304 ステンレス鋼

在庫あり
アイテム: AC3KJU モデル:S5034T 002相互参照:2UE31

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,621 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemティー
ボディ材質304ステンレススチール
CLASS3000
接続タイプソケット溶接
マックス。 圧力3000 psi @ 150度F
最大蒸気圧2810 psi @ 350度F
外径53 / 64 "
パイプサイズ1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)4.32
船幅(cm)2.29
HSコード7307230000
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質マックス。 圧力外径パイプサイズ価格
SHARON PIPING S5034T 012 ティー 1 1/4 インチ 304 ステンレススチール | AB2FVA 1LUF9 S5034T012304ステンレススチール3000のプサイ2-7 / 64」1.25 "¥18,226
SHARON PIPING S5034T 014 ティー 1 1/2 インチ 304 ステンレススチール | AB2FVC 1LUH2 S5034T014304ステンレススチール3000のプサイ2-23 / 64」1.5 "¥25,487
SHARON PIPING S5034T 020 ティー 2 インチ 304 ステンレス鋼 3000 Psi | AB2FVE 1LUH4 S5034T020304ステンレススチール3000のプサイ2-57 / 64」2"¥35,785
SHARON PIPING S5036T 012 ティー 1 1/4 インチ 316 ステンレススチール | AB2FXL 1LUV8 S5036T012316ステンレススチール3000のプサイ2-7 / 64」1.25 "¥21,579
SHARON PIPING S5036T 014 ティー 1 1/2 インチ 316 ステンレススチール | AB2FXN 1LUW1 S5036T014316ステンレススチール3000のプサイ2-23 / 64」1.5 "¥28,653
SHARON PIPING S5036T 020 ティー 2 インチ 316 ステンレス鋼 3000 Psi | AB2FXP 1LUW3 S5036T020316ステンレススチール3000のプサイ2-57 / 64」2"¥64,181
SHARON PIPING S5036T 001 ティー 1/8 インチ ソケットウェルド 316 ステンレス鋼 | AC3KER 2UB64 S5036T001316ステンレススチール3000 psi @ 150度F11 / 16 "1 / 8 "¥5,907

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SHARON PIPING S5034T 002 ティー 1/4 インチ ソケットウェルド 304 ステンレス鋼
¥4,621 /単価