定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SHARON PIPING S5036T 020 ティー 2 インチ 316 ステンレス鋼 3000 Psi | AB2FXP 1LUW3

SHARON PIPING S5036T 020 ティー 2 インチ 316 ステンレス鋼 3000 Psi

在庫あり
アイテム:AB2FXP モデル:S5036T 020相互参照:1LUW3

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥64,181 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ティー
ボディ材質316ステンレススチール
CLASS3000
接続タイプソケット溶接
マックス。 圧力3000のプサイ
最大蒸気圧2810 psi @ 350度F
外径2-57 / 64」
パイプサイズ2"

発送情報:

船の重量(kg) 1.62
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)7.62
HSコード7307230000
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質マックス。 圧力外径パイプサイズ価格
SHARON PIPING S5034T 012 ティー 1 1/4 インチ 304 ステンレススチール | AB2FVA 1LUF9 S5034T012304ステンレススチール3000のプサイ2-7 / 64」1.25 "¥18,226
SHARON PIPING S5034T 014 ティー 1 1/2 インチ 304 ステンレススチール | AB2FVC 1LUH2 S5034T014304ステンレススチール3000のプサイ2-23 / 64」1.5 "¥25,487
SHARON PIPING S5034T 020 ティー 2 インチ 304 ステンレス鋼 3000 Psi | AB2FVE 1LUH4 S5034T020304ステンレススチール3000のプサイ2-57 / 64」2"¥35,785
SHARON PIPING S5036T 012 ティー 1 1/4 インチ 316 ステンレススチール | AB2FXL 1LUV8 S5036T012316ステンレススチール3000のプサイ2-7 / 64」1.25 "¥21,579
SHARON PIPING S5036T 014 ティー 1 1/2 インチ 316 ステンレススチール | AB2FXN 1LUW1 S5036T014316ステンレススチール3000のプサイ2-23 / 64」1.5 "¥28,653
SHARON PIPING S5036T 001 ティー 1/8 インチ ソケットウェルド 316 ステンレス鋼 | AC3KER 2UB64 S5036T001316ステンレススチール3000 psi @ 150度F11 / 16 "1 / 8 "¥5,907
SHARON PIPING S5036T 002 ティー 1/4 インチ ソケットウェルド 316 ステンレス鋼 | AC3KET 2UB65 S5036T002316ステンレススチール3000 psi @ 150度F53 / 64 "1 / 4 "¥4,779

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SHARON PIPING S5036T 020 ティー 2 インチ 316 ステンレス鋼 3000 Psi
¥64,181 /単価