入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
最大蒸気圧 | 2810 psi @ 350度F |
外径 | 2-23 / 64」 |
パイプサイズ | 1.5 " |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307230000 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S5034T012 | 304ステンレススチール | 3000のプサイ | 2-7 / 64」 | 1.25 " | ¥18,226 | |
S5034T014 | 304ステンレススチール | 3000のプサイ | 2-23 / 64」 | 1.5 " | ¥25,487 | |
S5034T020 | 304ステンレススチール | 3000のプサイ | 2-57 / 64」 | 2" | ¥35,785 | |
S5036T012 | 316ステンレススチール | 3000のプサイ | 2-7 / 64」 | 1.25 " | ¥21,579 | |
S5036T020 | 316ステンレススチール | 3000のプサイ | 2-57 / 64」 | 2" | ¥64,181 | |
S5036T001 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 150度F | 11 / 16 " | 1 / 8 " | ¥5,907 | |
S5036T002 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 150度F | 53 / 64 " | 1 / 4 " | ¥4,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。