入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 150度F |
最大蒸気圧 | 2810 psi @ 350度F |
外径 | 53 / 64 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5034E012 | 304ステンレススチール | ソケット溶接 | 3000のプサイ | 2-7 / 64」 | 1.25 " | ¥13,319 | ||
S5034E014 | 304ステンレススチール | ソケット溶接 | 3000のプサイ | 2-23 / 64」 | 1.5 " | ¥21,165 | ||
S5034E020 | 304ステンレススチール | ソケット溶接 | 3000のプサイ | 2-57 / 64」 | 2" | ¥32,115 | ||
S5034F012 | 304ステンレススチール | ソケット溶接 | 3000のプサイ | 2-7 / 64」 | 1.25 " | ¥13,211 | ||
S5034F020 | 304ステンレススチール | ソケット溶接 | 3000のプサイ | 2-57 / 64」 | 2" | ¥29,401 | ||
S5036E014 | 316ステンレススチール | ソケット溶接 | 3000のプサイ | 2-23 / 64」 | 1.5 " | ¥31,773 | ||
S5036E020 | 316ステンレススチール | ソケット溶接 | 3000のプサイ | 2-57 / 64」 | 2" | ¥51,854 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。