アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | プッシュして接続xプッシュして接続 |
ハンドル材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
ホースID | 1" |
マックス。 圧力 | 200 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 200のPSI WSP |
パイプサイズ | 1" |
ポート | フル |
シール材 | EPDM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | 非上昇 |
温度。 範囲 | 0度から200度F |
管のサイズ | 1" |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。