入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーション南京錠 |
ボディフィニッシュ | クロムメッキ |
身長 | 1.75 " |
身長 | 1.75 " |
ボディ材質 | 真鍮 |
肉厚 | 3 / 4 " |
身幅 | 2" |
ダイヤル位置 | ボトム |
ダイヤル数 | 4 |
セキュリティレベル | 中程度のセキュリティ |
シャックル径 | 9 / 32 " |
シャックルの高さ | 4" |
シャックル素材 | クロムメッキ鋼 |
シャックル幅 | 13 / 16 " |
耐候性 | 有り |
耐候性 | 中程度の耐食性 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8301300060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。