DAYTON 10E030排気/供給ファン18インチ3相
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
アイテム価格 | 排気/供給ファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
直径開く必要があります | 20インチ |
排気/供給CFM@0.000-In。 SP | 3280/3264 |
排気/供給CFM@0.125-In。 SP | 3087/3079 |
排気/供給CFM@0.250-In。 SP | 2817/2893 |
排気/供給CFM@0.375-In。 SP | 2474/2668 |
ファンRPM | 1725 |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
高さ | 22 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 13-7 / 16」 |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/3 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1750 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 4 |
動作電流 | 1.7-1.9/0.85 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 18 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
推奨されるインテークガード | 1WBU1 |
軸径 | 1 / 2 " |
速度 | 1 |
タイプ | ダイレクトドライブリバーシブル |
電圧 | 208-230/460 |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 16.87 |
船高(cm) | 35.31 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 57.66 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 動作電流 | ベアリングタイプ | ファンRPM | 相 | プロペラ径 | プロペラ材料 | 軸径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E021 | 2.9/1.4 | 玉 | 1725 | 1 | 12 " | アルミニウム | 1 / 2 " | ダイレクトドライブリバーシブル | ¥109,803 | ||
10E022 | 2.9/1.4 | 玉 | 1725 | 1 | 16 " | アルミニウム | 1 / 2 " | ダイレクトドライブリバーシブル | ¥111,838 | ||
10E023 | 3.4/2.1 | 玉 | 1725 | 1 | 16 " | アルミニウム | 1 / 2 " | ダイレクトドライブリバーシブル | ¥112,612 | ||
10E024 | 3.5/2.2 | 玉 | 1725 | 1 | 18 " | アルミニウム | 1 / 2 " | ダイレクトドライブリバーシブル | ¥115,349 | ||
10E025 | 4.0/2.9 | 玉 | 1725 | 1 | 20 " | アルミニウム | 1 / 2 " | ダイレクトドライブリバーシブル | ¥122,708 | ||
10E026 | 4.6/3.4 | 玉 | 1075 | 1 | 24 " | アルミニウム | 1 / 2 " | ダイレクトドライブリバーシブル | ¥146,404 | ||
10E027 | 1.5-1.6 / .85 | 玉 | 1725 | 3 | 12 " | アルミニウム | 1 / 2 " | ダイレクトドライブリバーシブル | ¥35,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。