DAYTON 10E025排気/供給ファン20インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気/供給ファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
直径開く必要があります | 22インチ |
排気/供給CFM@0.000-In。 SP | 3812/3675 |
排気/供給CFM@0.125-In。 SP | 3515/3302 |
排気/供給CFM@0.250-In。 SP | 3189/2928 |
排気/供給CFM@0.375-In。 SP | 2789/2498 |
ファンRPM | 1725 |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
高さ | 24 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 14-1 / 4」 |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/3 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1750 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 4.0/2.9 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 20 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
推奨されるインテークガード | 1WBU2 |
軸径 | 1 / 2 " |
速度 | 1 |
タイプ | ダイレクトドライブリバーシブル |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 15.86 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 動作電流 | ベアリングタイプ | ファンRPM | 相 | プロペラ径 | プロペラ材料 | 軸径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E021 | 2.9/1.4 | 玉 | 1725 | 1 | 12 " | アルミニウム | 1 / 2 " | ダイレクトドライブリバーシブル | ¥109,803 | ||
10E022 | 2.9/1.4 | 玉 | 1725 | 1 | 16 " | アルミニウム | 1 / 2 " | ダイレクトドライブリバーシブル | ¥111,838 | ||
10E023 | 3.4/2.1 | 玉 | 1725 | 1 | 16 " | アルミニウム | 1 / 2 " | ダイレクトドライブリバーシブル | ¥112,612 | ||
10E024 | 3.5/2.2 | 玉 | 1725 | 1 | 18 " | アルミニウム | 1 / 2 " | ダイレクトドライブリバーシブル | ¥115,349 | ||
10E026 | 4.6/3.4 | 玉 | 1075 | 1 | 24 " | アルミニウム | 1 / 2 " | ダイレクトドライブリバーシブル | ¥146,404 | ||
10E027 | 1.5-1.6 / .85 | 玉 | 1725 | 3 | 12 " | アルミニウム | 1 / 2 " | ダイレクトドライブリバーシブル | ¥35,710 | ||
10E028 | 1.5-1.6 / .85 | 玉 | 1725 | 3 | 16 " | アルミニウム | 1 / 2 " | ダイレクトドライブリバーシブル | ¥168,501 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。