入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | S271CD / BNC |
増幅器 | PHAMP-1と併用可能 |
ボディ材質 | ライトンPPS |
ケーブル長 | 10ft。 |
ボンジョイント | BNC |
直径 | 3 / 4 " |
電解質 | 高温 |
ジャンクション | ダブル |
長さ | 5.85 " |
マックス。 圧力 | 100 PSIG のディレーティングが適用されます |
測定範囲 | 0-14 pH |
動作温度 範囲 | 0~80℃ |
pH範囲 | 0-14 pH |
おすすめの使い方 | 産業用、重工業用、高温用途 |
参照 | Ag / AgCl |
貯蔵寿命 | 12月 |
テストパラメータ | pH |
先端形状 | ラウンド |
タイプ | pH電極 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 9027804530 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。