入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | くぼんだセンターホイール |
研磨材 | ダイヤモンド |
アーバーサイズ | 5 / 8 " |
直径 | 4.5 " |
グレード | 最高 |
グリット | 40〜50 |
マックス。 RPM | 13600 |
厚さ | 5 / 32 " |
タイプ | 27タイプ |
ホイールタイプ | パイプラインの切断と研削 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 6804210000 |
モデル | 直径 | マックス。 RPM | 厚さ | タイプ | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXA2730P04A | 4" | 15300 | 5 / 32 " | 27タイプ | パイプラインの切断と研削 | ¥35,357 | |
DXA2730P05H | 5" | 12225 | 5 / 32 " | 27タイプ | パイプラインの切断と研削 | ¥40,287 | |
DXA2730P07H | 7" | 8600 | 5 / 32 " | 27タイプ | パイプラインの切断と研削 | ¥74,270 | |
DXA2930P04A | 4" | 15300 | 3 / 32 " | 29タイプ | より細かい仕上げ研削 | ¥22,508 | |
DXA2930P05H | 5" | 12225 | 3 / 32 " | 29タイプ | より細かい仕上げ研削 | ¥30,723 | |
DXA2930P06H | 6" | 10200 | 3 / 32 " | 29タイプ | より細かい仕上げ研削 | ¥35,572 | |
DXA2930P07H | 7" | 8600 | 3 / 32 " | 29タイプ | より細かい仕上げ研削 | ¥45,135 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。