DIAMOND VANTAGE
フィルタ
パワーツール
研磨剤
パワーツール フィルタ
仕上げツール全ラインナップを見る
フロアグラインダーアクセサリー コンクリート床の研削用のシングルヘッドグラインダーおよびデュアルヘッドグラインダーで使用される 10 インチの研削ヘッドが含まれています。 10 セグメントと 20 セグメントのバリエーションをご用意
サンダーポリッシャーアクセサリー グリットサイズ4~30の3000インチのダイヤモンドとレジンボンド研磨パッドが付属
パワーソーとアクセサリー全ラインナップを見る
研磨カットオフおよびチョップホイール Type-1 ダイヤモンド砥粒切断砥石は、鋼、ステンレス鋼、鉄筋、鋳鉄、アルミニウム、その他の非鉄金属の切断に使用されます。 最大切断速度は 25000 rpm で、さまざまなホイール直径と粒度が用意されています。
ダイヤモンド ヴァンテージについて
Diamond Vantage は、2003 年以来、さまざまな高品質の建設工具や研磨工具を製造してきました。Diamond Vantage 製品カタログには、研削砥石、サンダー研磨パッド、ディプレスト センター ホイール、ソーブレード、ダイヤモンド ワイヤ、カップ ホイール、コア ビットが含まれています。 コアビットは、中心が空洞の高速切削工具 (ホールソーのような) で、円筒状の材料を取り除いたり、材料を残さずに穴を開けたりするために使用されます。 コンクリート、石、レンガ、アスファルトへの穴あけに最適なダイヤモンド切断チップを備えており、さまざまな穴あけ長さとねじサイズが用意されています。 Diamond Vantage 鋸刃は耐久性のあるセグメント化されたリムを備えており、セラミック タイル、コンクリート、レンガ、その他の硬い材料をきれいに切断するのに使用されます。 同社の研磨カットオフホイールは研磨材としてダイヤモンドを採用しており、複合材料の切断や研削に最適です。 さまざまな直径と切断速度のさまざまな Diamond Vantage ブレード、ビット、ツールからお選びいただけます。 Raptor Supplies.