入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | くぼんだセンターホイール |
研磨材 | ダイヤモンド |
アーバーサイズ | 5 / 8 " |
直径 | 6" |
グレード | 最高 |
グリット | 40〜50 |
マックス。 RPM | 10200 |
厚さ | 3 / 32 " |
タイプ | 29タイプ |
UPC | 848658001709 |
ホイールタイプ | より細かい仕上げ研削 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 6804210000 |
モデル | 直径 | マックス。 RPM | 厚さ | タイプ | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXA2730P04A | 4" | 15300 | 5 / 32 " | 27タイプ | パイプラインの切断と研削 | ¥36,830 | |
DXA2730P05H | 5" | 12225 | 5 / 32 " | 27タイプ | パイプラインの切断と研削 | ¥41,966 | |
DXA2730P07H | 7" | 8600 | 5 / 32 " | 27タイプ | パイプラインの切断と研削 | ¥77,364 | |
DXA2730P45H | 4.5 " | 13600 | 5 / 32 " | 27タイプ | パイプラインの切断と研削 | ¥39,091 | |
DXA2930P04A | 4" | 15300 | 3 / 32 " | 29タイプ | より細かい仕上げ研削 | ¥22,508 | |
DXA2930P05H | 5" | 12225 | 3 / 32 " | 29タイプ | より細かい仕上げ研削 | ¥32,002 | |
DXA2930P07H | 7" | 8600 | 3 / 32 " | 29タイプ | より細かい仕上げ研削 | ¥47,015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。