センサーレックス SAM-1
Sensorex SAM-1 は、ブランドのスマート センサーをスマートフォンやタブレットに接続できるようにするソフトウェアです。 ヘッドフォンジャックを介してスマートフォンとセンサーを迅速に接続し、pH、ORP、導電率、温度の測定を便利に行うことができます。 このソフトウェアを使用購入に進む、ユーザーは場所の名前とコメントとともに時刻、日付、GPS 座標を記録できます。
1972 年に設立された Sensorex は、pH、ORP、導電率、溶存酸素、遊離塩素、二酸化塩素、UV 透過率、その他の測定センサーと送信機を製造しています。 米国カリフォルニア州ガーデン グローブに本社を置くこの ISO 9001:2015 認定ブランドは、さまざまな石油・ガス、製薬、水・廃水処理業界に利益をもたらしています。 続きを読む
Sensorex MPN は、同等の Dixon、Vulcan Hart & Reed Instruments モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃盤になった競合他社の商品をお探しの場合は、 Raptor Supplies 同等の Sensorex テスト ツールが利用可能です。
Sensorex トランスミッタとプローブは設置面積が小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 そのため、短納期での納品が可能です。 通常、宅配便または航空貨物で発送されます。
Sensorex スマート センサーは、信号処理機能とデータ操作機能を組み合わせた機能を備えています。 イオン濃度を測定する際に追加のマイクロ送信機が不要になります。 モー...続きを見る
Sensorex SAM-1 は、ブランドのスマート センサーをスマートフォンやタブレットに接続できるようにするソフトウェアです。 ヘッドフォンジャックを介してスマートフォンとセンサーを迅速に接続し、pH、ORP、導電率、温度の測定を便利に行うことができます。 このソフトウェアを使用購入に進む、ユーザーは場所の名前とコメントとともに時刻、日付、GPS 座標を記録できます。
Sensorex MODBUS 対応のスマート センサーは、pH、イオン濃度などのさまざまな水の特性を測定できます。 さらに、あらゆるスマートフォンと接続して貴重なデータを保存できます。
Sensorex センサーの校正には、既知の値を含む校正溶液にセンサーを浸し、それらの値と一致するようにセンサーの読み取り値を調整することが含まれます。
すべての sensorex センサー、トランスミッター、電極は RoHS 規格に準拠しています。