アイテム価格 | 眼鏡殺菌キャビネット |
色 | ホワイト |
深さ | 9.5 " |
高さ | 32 " |
保持しています | 48個のメガネ、40個のゴーグル、または36個のメガネと10個のゴーグルの組み合わせ |
材料 | 鋼 |
電圧 | 110 |
幅(Width) | 24.5 " |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8543709650 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。