殺菌キャビネットの監視
これらのキャビネットは、細菌、バクテリア、真菌の汚染物質からゴーグル/安全メガネを消毒します。 これらの頑丈な 22 ゲージの白いエナメル仕上げのスチール製キャビネットには、自動シャットオフ、連動ドア、破壊行為を防止する不正開封防止ラッチが備わっています。 XNUMX 分タイマー付きの使いやすいスイッチと、運転状況をユーザーに知らせるパイロット ライトが付いています。
1923 年に設立された Sellstrom は、SureWerx のサブブランドであり、業界標準の保護具を製造しています。 米国イリノイ州に本社を置くこのブランドは、建設、ヘルスケア、石油・ガス、自動車業界に利益をもたらしています。 続きを読む
Sellstrom の豊富なカタログには、フェイスシールド アセンブリ、溶接用ヘルメット、防火毛布、保護メガネなどが含まれています。 ブランドの フェイスシールド アセンブリ 研削、切断、およびろう付けのアプリケーション中に保護するために、透明な防曇ウィンドウとフリップダウン IR ウィンドウの組み合わせがあります。 これらのシールドは、顔の輪郭に合わせて自然にカーブし、飛沫、粒子、飛散物からユーザーを保護します。 衝撃や水しぶきに強い頑丈なポリカーボネート構造です。 セルストロム パッシブ溶接ヘルメット 顔、目、首を紫外線、熱、火花、赤外線から守ります。 それらはナイロン/革/高温TPRでできており、より高い持ち上げ能力と摩耗や疲労に対する耐性を提供します。 これらのユニットは、電池または太陽電池で繰り返し使用できます。
Sellstrom MPN は、同等の Jackson Safety、Allegro、Honeywell モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Sellstrom 製品が利用可能です。
これらのセルストロム製品は一般的にサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 航空貨物ではなく、宅配便に適しています。
これらの CSA 認定メガネには、前面と側面を保護するクラシックな一体成型レンズが付いています。 軽量で長時間快適に着用できます。 優れたパフォーマンスを発揮するために拡張可能なアームを備えています。...続きを見る
これらのメガネは、目を最大限に保護するために折り畳み式の輪郭サイドシールドを備えています。 デュアル ポリカーボネート レンズがあり、クリアとシェードの 5 つの IR バリエーションがあります。 これらのメガネは、ANSI Z87.1+ を満たす/超える ...続きを見る
これらの膝パッドは、膝の動きに適応して優れた快適性を提供する関節ヒンジ設計を採用しています。 丈夫で柔軟な硬質プラスチックの外殻と、膝と脚に金属製のリベットヒンジを備えています。 ...続きを見る
これらのキャビネットは、細菌、バクテリア、真菌の汚染物質からゴーグル/安全メガネを消毒します。 これらの頑丈な 22 ゲージの白いエナメル仕上げのスチール製キャビネットには、自動シャットオフ、連動ドア、破壊行為を防止する不正開封防止ラッチが備わっています。 XNUMX 分タイマー付きの使いやすいスイッチと、運転状況をユーザーに知らせるパイロット ライトが付いています。
セルストロム SoftShield 防火毛布 カーボンファイバーフェルト素材でできており、華氏3000度までの温度に耐えます。
ユーザーは、既存の損傷したバイザーを次のように交換できます。 Sellstrom の交換用バイザー.