SCOTSMAN B330P アイスストレージビン 容量 344 ポンド
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
アイテム価格 | 氷貯蔵ビン |
深さ | 34 " |
ドアタイプ | トップヒンジ |
終了 | プラスチック |
高さ | 37 " |
氷の貯蔵容量 | 344ポンド |
タイプ | 商用ダイビング機材 |
UPC | 840315400023 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8418910000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。