入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドミル |
切断径 | 0.44 " |
終了 | コーティングされていない |
フルート | 4 |
カットの長さ | 1.034 " |
材料 | スチール、超硬チップ |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
ピッチ | 14 |
シャンク径 | 3 / 4 " |
番手 | 1 / 2、3 / 4 |
ねじの種類 | NPT |
タイプ | ストレートフルート、めねじ |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | US |
モデル | シャンク径 | 切断径 | 終了 | 番手 | ねじの種類 | フルート | カットの長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM1000-12 | 1" | 1" | コーティングされていない | 1.5 " | UN | 6 | 1.176 " | スチール、超硬チップ | ¥59,525 | |
TM1000-16 | 1" | 1" | コーティングされていない | 1.5 " | UN | 6 | 1.196 " | スチール、超硬チップ | ¥57,844 | |
TM220-27NPT | 1 / 4 " | 0.22 " | コーティングされていない | 1 / 16、1 / 8 | NPT | 4 | 0.534 " | 固体炭化物 | ¥40,481 | |
TM275-27NPT | 3 / 8 " | 0.275 " | コーティングされていない | 1/8 | NPT | 4 | 0.758 " | 固体炭化物 | ¥40,851 | |
TM335-18NPT | 3 / 8 " | 0.335 " | コーティングされていない | 1 / 4、3 / 8 | NPT | 4 | 0.693 " | 固体炭化物 | ¥41,594 | |
TM387-18NPT | 7 / 16 " | 0.387 " | コーティングされていない | 1 / 4、3 / 8 | NPT | 4 | 0.805 " | 固体炭化物 | ¥51,144 | |
TM435-14NPT | 1 / 2 " | 0.435 " | コーティングされていない | 1 / 2、3 / 4 | NPT | 4 | 1.034 " | 固体炭化物 | ¥45,120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。